Motion
07375702
N.o 8-32 UNC, 3" de longitud debajo de la cabeza Tornillo para máquina de accionamiento ranurado/de Pilips - Cabeza redonda, acero grado J82 , acabado chapado en zinc, sin arandela
Artículo MI #11731625
No. Fabricante 07375702
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 8-32 UNC, 3" de longitud debajo de la cabeza Tornillo para máquina de accionamiento ranurado/de Pilips - Cabeza redonda, acero grado J82 , acabado chapado en zinc, sin arandela
Artículo MI #11731625
No. Fabricante 07375702

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado/Phillips
  • Sujetador estándar
    ASME B18.6.3; AAG J82
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    J82
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
07375702 07375702 8-32 X 3 ZINC RND HD C
  • Los tipos de unidades ranuradas/Phillips combinadas se utilizan con un destornillador ranurado o Phillips
  • Combinan la ranura lineal de los tipos de unidades ranuradas con la ranura en forma de cruz de los tipos de unidades Phillips
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo