Motion
07375983
Tornillo de metal de lámina de cabeza hexagonal de 5/16 in, Acero, 1-1/2 in Longitud Bajo la cabeza, Grado 2
Artículo MI #11731651
No. Fabricante 07375983
Precio0.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de metal de lámina de cabeza hexagonal de 5/16 in, Acero, 1-1/2 in Longitud Bajo la cabeza, Grado 2
Artículo MI #11731651
No. Fabricante 07375983

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    5/16

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Tipo A

Descripción general

Descripción del fabricante
07375983 07375983 5/16X1-1/2 HX UNSLT ZP
  • Los tipos de accionamiento hexagonal tienen seis lados uniformes que permiten una rotación rápida y un ajuste sencillo
  • Están accionados por llaves o zócalos y son ideales para aplicaciones de espacio limitado
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tornillos de tipo A tienen puntas afiladas y roscas gruesas
  • Se utilizan para cortar roscas en orificios perforados o perforados en chapa metálica fina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo