Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9-1/2 pulg.
- Vataje32.0
Detalles
- Tipo de base4-Pin
- Temperatura del color6400 K
- AtenuaciónNo atenuable
- Tipo de lámparaT5
- Estilo de lámparasTubular
- Longevidad10,000 horas
- Salida de lúmenes2,240
- Resistencia al astillamientoNo resistente a los golpes
Descripción general
- Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y de manera más eficiente que las lámparas incandescentes
- Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
- Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.