Motion
07716319
Fresa de mango de redondeo de esquina, diámetro de 5/16", 2-1/2" OAL, diámetro de mango de 5/16"
Artículo MI #11731663
No. Fabricante 07716319
Precio283.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de redondeo de esquina, diámetro de 5/16", 2-1/2" OAL, diámetro de mango de 5/16"
Artículo MI #11731663
No. Fabricante 07716319

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio283.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresadora
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Radio
    1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.0580 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Número de canales
    2
  • Lista de series
    Fresas de mango de redondeo de esquina - 2 y 4 canales - Abocardadas
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
07716319 07716319 .125R X 5/16SH DE 2FL
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo