Motion
07812134
Tornillo de 1/2", SAE 1035-1050 Arandela plana estructural de acero 17/32" D.I. x 1-1/16" D.E., acabado liso
Artículo MI #11731666
No. Fabricante 07812134
Precio0.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/2", SAE 1035-1050 Arandela plana estructural de acero 17/32" D.I. x 1-1/16" D.E., acabado liso
Artículo MI #11731666
No. Fabricante 07812134

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    17/32 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1770 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM F436
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    AAG 1035-1050
  • Tipo
    Estructural

Descripción general

Descripción del fabricante
07812134 07812134 F436 1/2 WA ESTRUCTURAL
  • Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo