Motion
07812191
Tornillo de 3/4", SAE 1035-1050 Arandela plana estructural de acero 13/16" D.I. x 1-15/32" D.E., acabado liso
Artículo MI #11731672
No. Fabricante 07812191
Precio0.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/4", SAE 1035-1050 Arandela plana estructural de acero 13/16" D.I. x 1-15/32" D.E., acabado liso
Artículo MI #11731672
No. Fabricante 07812191

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    13/16 pulg.
  • Espesor máximo
    0.1770 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-15/32 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/4

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM F436
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    AAG 1035-1050
  • Tipo
    Estructural

Descripción general

Descripción del fabricante
07812191 07812191 F436 3/4 WA ESTRUCTURAL
  • Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo