Motion
07812217
Tornillo de 5/16", SAE 1035-1050 Arandela plana estructural de acero 11/32" D.I. x 11/16" D.E., acabado liso
Artículo MI #11731674
No. Fabricante 07812217
Precio0.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 5/16", SAE 1035-1050 Arandela plana estructural de acero 11/32" D.I. x 11/16" D.E., acabado liso
Artículo MI #11731674
No. Fabricante 07812217

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    11/32 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0800 pulg.
  • Diámetro exterior
    11/16 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16

Detalles

  • Sujetador estándar
    ASTM F436
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    AAG 1035-1050
  • Tipo
    Estructural

Descripción general

Descripción del fabricante
07812217 07812217 F436 5/16 ESTRUCTURAL W
  • Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo