Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior15/16 pulg.
- Espesor máximo0.1770 pulg.
- Diámetro exterior1-3/4 pulg.
- Tamaño del tornillo7/8
Detalles
- Sujetador estándarASTM F436
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero
- Calidad del materialAAG 1035-1050
- TipoEstructural
Descripción general
- Las arandelas estructurales son arandelas gruesas y resistentes que se utilizan en la construcción de edificios de alta resistencia. Para aplicaciones en edificios exteriores, las arandelas estructurales suelen estar recubiertas o galvanizadas para ofrecer resistencia a la corrosión.