Motion
07845019
Tuerca de bloqueo ranurada de acero grado 2 UNF 1-1/4 - 12 - 1-7/8" de ancho en planos, 1-1/16" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11731678
No. Fabricante 07845019
Precio21.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo ranurada de acero grado 2 UNF 1-1/4 - 12 - 1-7/8" de ancho en planos, 1-1/16" de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11731678
No. Fabricante 07845019

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 - 12
  • Anchura a través de planos
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Grado 2
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca de bloqueo ranurada

Descripción general

Descripción del fabricante
07845019 07845019 1-1/4-12 RANURA PLN STL
  • Las contratuercas ranuradas son más finas que las contratuercas de castillo y tienen ranuras a lo largo del diámetro exterior de la tuerca
  • Se bloquean en su lugar con un pasador de chaveta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo