Motion
08056657
Diámetro de orificio mín. de 1-1/4", profundidad de orificio máx. de 5-3/4", diámetro de mango 1, barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731842
No. Fabricante 08056657
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de orificio mín. de 1-1/4", profundidad de orificio máx. de 5-3/4", diámetro de mango 1, barra de mandrinar, corte a mano derecha, con punta de metal duro, acabado brillante
Artículo MI #11731842
No. Fabricante 08056657

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    5.7500 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    7-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrido
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C2

Descripción general

Descripción del fabricante
08056657 08056657 1-1/4X1X7-3/4" C2 CARB

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron