Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del plato de garras8 pulg.
- Tamaño del plato de garras8
- Diámetro del orificio pasante2.1650 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoHierro fundido (semiacero)
- Tipo de plato de garrasIndependiente
- IncluyeLlave de mandril, juego de tornillos de montaje, juego de mordazas reversibles sólidas
- MontajeD1-5
- Número de piezas de mordazaUna pieza
- Número de mordazas4
- Mandíbulas reversiblesMandíbulas reversibles
Descripción general
- El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material de la carrocería del plato de garras.
- Los mandriles independientes están diseñados con mordazas que se mueven de forma independiente entre sí.