Motion
08560559
4 mordazas, 10" de diámetro, Plato de torno manual independiente - Husillo de montaje D1-6 , Reversible, 2.953" de diámetro de orificio pasante, Hierro fundido
Artículo MI #11732201
No. Fabricante 08560559
Precio771.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 mordazas, 10" de diámetro, Plato de torno manual independiente - Husillo de montaje D1-6 , Reversible, 2.953" de diámetro de orificio pasante, Hierro fundido
Artículo MI #11732201
No. Fabricante 08560559

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio771.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del plato de garras
    10 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    10
  • Diámetro del orificio pasante
    2.9530 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido (semiacero)
  • Tipo de plato de garras
    Independiente
  • Incluye
    Llave de mandril, juego de tornillos de montaje, juego de mordazas reversibles sólidas
  • Montaje
    D1-6
  • Número de piezas de mordaza
    Una pieza
  • Número de mordazas
    4
  • Mandíbulas reversibles
    Mandíbulas reversibles

Descripción general

Descripción del fabricante
08560559 08560559 10 D1-6 4JAW IND D TY
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material de la carrocería del plato de garras.
  • Los mandriles independientes están diseñados con mordazas que se mueven de forma independiente entre sí.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo