Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo2.3230 pulg.
- Diámetro del plato de garras6-19/64 pulg.
- Tamaño del plato de garras6
- Diámetro del orificio pasante1.5350 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoHierro fundido (semiacero)
- Tipo de plato de garrasAutocentrado
- Número de piezas de mordazaDos piezas
- Número de mordazas3
- Mandíbulas reversiblesMandíbulas reversibles
- Repetibilidad de TIR0.0130 mm
Descripción general
- El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material del cuerpo del plato de garras
- Los mandriles de desplazamiento autocentrantes están diseñados con mordazas en un desplazamiento que se abren y cierran con una llave que se activa con un piñón
- Se autocentran con precisión en la pieza de trabajo a medida que se cierran las mordazas.