Motion
08600314
3 mordazas, 10" de diámetro, mandril de torno manual de autocentrado - Ajustable, reversible, 2.835" de diámetro de orificio pasante, hierro fundido
Artículo MI #11732212
No. Fabricante 08600314
Precio1,350.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 mordazas, 10" de diámetro, mandril de torno manual de autocentrado - Ajustable, reversible, 2.835" de diámetro de orificio pasante, hierro fundido
Artículo MI #11732212
No. Fabricante 08600314

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,350.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    3.4920 pulg.
  • Diámetro del plato de garras
    10 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    10
  • Diámetro del orificio pasante
    2.8350 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido (semiacero)
  • Tipo de plato de garras
    Autocentrado
  • Número de piezas de mordaza
    Dos piezas
  • Número de mordazas
    3
  • Mandíbulas reversibles
    Mandíbulas reversibles
  • Repetibilidad de TIR
    0.0130 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
AJUSTE DE FIJACIÓN DE TUERCA 3 DE 08600314 08600314 10"
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material del cuerpo del plato de garras
  • Los mandriles de desplazamiento autocentrantes están diseñados con mordazas en un desplazamiento que se abren y cierran con una llave que se activa con un piñón
  • Se autocentran con precisión en la pieza de trabajo a medida que se cierran las mordazas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo