Motion
08606584
3 mordazas, 15" de diámetro, mandril de torno manual de autocentrado - Husillo de montaje D1-8 , reversible, 5.1181" de diámetro de orificio pasante, hierro fundido
Artículo MI #11732238
No. Fabricante 08606584
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 mordazas, 15" de diámetro, mandril de torno manual de autocentrado - Husillo de montaje D1-8 , reversible, 5.1181" de diámetro de orificio pasante, hierro fundido
Artículo MI #11732238
No. Fabricante 08606584
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del plato de garras
    15 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    15
  • Diámetro del orificio pasante
    130.00 mm en

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido (semiacero)
  • Tipo de plato de garras
    Autocentrado
  • Incluye
    Mordazas
  • Montaje
    D1-8
  • Número de piezas de mordaza
    Dos piezas
  • Número de mordazas
    3
  • Mandíbulas reversibles
    Mandíbulas reversibles

Descripción general

Descripción del fabricante
08606584 08606584 15" 3 JAW D1-8 AUTO-CE
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material del cuerpo del plato de garras
  • Los mandriles de desplazamiento autocentrantes están diseñados con mordazas en un desplazamiento que se abren y cierran con una llave que se activa con un piñón
  • Se autocentran con precisión en la pieza de trabajo a medida que se cierran las mordazas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo