Motion
08606618
3 mordazas, 8" de diámetro, Plato de torno manual de autocentrado - Husillo de montaje posterior liso, Reversible, 2.3622" de diámetro de orificio pasante, Descentrado axial de 0.003", Hierro fundido
Artículo MI #11732240
No. Fabricante 08606618
Precio375.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 mordazas, 8" de diámetro, Plato de torno manual de autocentrado - Husillo de montaje posterior liso, Reversible, 2.3622" de diámetro de orificio pasante, Descentrado axial de 0.003", Hierro fundido
Artículo MI #11732240
No. Fabricante 08606618

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio375.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del plato de garras
    8 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    8
  • Diámetro del orificio pasante
    60.00 mm en

Detalles

  • Descentrado axial
    0.0030 pulg.
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido (semiacero)
  • Tipo de plato de garras
    Autocentrado
  • Incluye
    Llave de Mandril, Mandíbulas Reversibles Duros de 2 Piezas
  • Montaje
    Espalda lisa
  • Número de piezas de mordaza
    Dos piezas
  • Número de mordazas
    3
  • Mandíbulas reversibles
    Mandíbulas reversibles

Descripción general

Descripción del fabricante
MORDAZAS DE REVOLUCIONES SEMIESTABLES DE 08606618 08606618 8" 3
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material del cuerpo del plato de garras
  • Los mandriles de desplazamiento autocentrantes están diseñados con mordazas en un desplazamiento que se abren y cierran con una llave que se activa con un piñón
  • Se autocentran con precisión en la pieza de trabajo a medida que se cierran las mordazas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo