Motion
08615908
Capacidad de plato de garras de 10 a 11", 1.5mm x 60° Adaptador dentado, Mordaza de plato de garras de torno suave cuadrada; Mordazas de 3 , Acero, Caja de orificios de montaje Btw de 1.1811", 4.33mm Largo x 1.574" Ancho x 1.574" Alto, Ranurado de 0.6299", 12mm Tornillo
Artículo MI #11732252
No. Fabricante 08615908
Precio326.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Capacidad de plato de garras de 10 a 11", 1.5mm x 60° Adaptador dentado, Mordaza de plato de garras de torno suave cuadrada; Mordazas de 3 , Acero, Caja de orificios de montaje Btw de 1.1811", 4.33mm Largo x 1.574" Ancho x 1.574" Alto, Ranurado de 0.6299", 12mm Tornillo
Artículo MI #11732252
No. Fabricante 08615908

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio326.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de ranura
    0.6299 pulg.
  • Tamaño máximo del plato de garras
    11in
  • Tamaño mínimo del plato de garras
    10in
  • Altura total
    2 pulg.
  • Longitud total
    4.3300 pulg.
  • Ancho general
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Distancia entre los centros de los orificios de montaje
    1.1811in
  • Forma final
    Cuadrado
  • Tipo de mordaza
    Cuadrado
  • Material
    Acero
  • Número de mordazas
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
08615908 08615908 3PC F/10" CONECTOR DE ALIMENTACIÓN SE
  • Las mordazas de extremo cuadrado son piezas en blanco que se pueden mecanizar hasta el tamaño final.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo