Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la barra del soporte5 pulg.
- Altura del soporte7/8 pulg.
- Diámetro de ancho del mango3/8 pulg.
- Tamaño de la broca de herramienta1/4 pulg.
Detalles
- Dirección de corteIzquierda
- Tipo de soportePortaherramientas para torneado de puntas
- IncluyeLlave Allen
- MaterialAcero
- Máxima oscilación del torno12 pulg.
- Swing mínimo del torno10 pulg.
- Compatibilidad de forma de broca de herramientaCuadrado
Descripción general
- El acero es un material de uso común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.