Motion
08653503
Corte neutro, diagonal, diamante y recto, 5/16" de ancho, 3/4" de alto x 5" de largo, mangos de golpeo de cabeza giratoria: se requieren 6 nudos (incluidos), 5/8" de diámetro x 5/16" de ancho, 7/32" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732284
No. Fabricante 08653503
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corte neutro, diagonal, diamante y recto, 5/16" de ancho, 3/4" de alto x 5" de largo, mangos de golpeo de cabeza giratoria: se requieren 6 nudos (incluidos), 5/8" de diámetro x 5/16" de ancho, 7/32" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732284
No. Fabricante 08653503
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la estriada
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara de la moletilla
    5/16 pulg.
  • Diámetro del orificio estriado
    7/32 pulg.
  • Altura del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    5 pulg.
  • Ancho del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Incluye ruedas dentadas
    Sí
  • Patrones de moleteado incluidos
    Izquierda en diagonal; Derecha en diagonal; Recto
  • Serie Knurl
    KT
  • Tipo de estriador
    Cabeza giratoria
  • Modular
    No
  • Número de nudos
    6
  • Patrón
    Diagonal; Diamante; Recto
  • Forma del mango
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
08653503 08653503 5/16X3/4X5" LARGO 3 HEA
  • Los moletines de baches con cabeza giratoria están diseñados con tres pares de cabezas giratorias
  • Son autocentrantes y sostienen tres ruedas de moleteado en grados grueso, medio y fino
  • Se utilizan mejor en producciones más pequeñas, no en ciclos continuamente grandes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo