Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la estriada3/4 pulg.
- Ancho de la cara de la moletilla3/8 pulg.
- Diámetro del orificio estriado1/4 pulg.
- Altura del mango1-1/8 pulg.
- Longitud del mango6-1/2 pulg.
- Ancho del mango1/2 pulg.
Detalles
- Incluye ruedas dentadasSí
- Patrones de moleteado incluidosDiagonal izquierda; diagonal derecha
- Serie KnurlKT
- Tipo de estriadorCabeza giratoria
- ModularNo
- Número de nudos6
- PatrónDiagonal
- Forma del mangoRectángulo
Descripción general
- Los moletines de baches con cabeza giratoria están diseñados con tres pares de cabezas giratorias
- Son autocentrantes y sostienen tres ruedas de moleteado en grados grueso, medio y fino
- Se utilizan mejor en producciones más pequeñas, no en ciclos continuamente grandes