Motion
08653701
Corte neutro, diagonal, diamante y recto, 5/8" de ancho, 1-3/8" de alto x 7-1/2" de largo, mangos de golpeo de cabeza giratoria: se requieren 6 nudos (incluidos), 3/4" de diámetro x 3/8" de ancho, 1/4" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732287
No. Fabricante 08653701
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corte neutro, diagonal, diamante y recto, 5/8" de ancho, 1-3/8" de alto x 7-1/2" de largo, mangos de golpeo de cabeza giratoria: se requieren 6 nudos (incluidos), 3/4" de diámetro x 3/8" de ancho, 1/4" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732287
No. Fabricante 08653701
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Ancho de la cara de la moletilla
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio estriado
    1/4 pulg.
  • Altura del mango
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    7-1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Incluye ruedas dentadas
  • Patrones de moleteado incluidos
    Izquierda en diagonal; Derecha en diagonal; Recto
  • Serie Knurl
    KT
  • Tipo de estriador
    Cabeza giratoria
  • Modular
    No
  • Número de nudos
    6
  • Patrón
    Diagonal; Diamante; Recto
  • Forma del mango
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
08653701 08653701 5/8X 1 3/8X 7 1/2 LARGO
  • Los moletines de baches con cabeza giratoria están diseñados con tres pares de cabezas giratorias
  • Son autocentrantes y sostienen tres ruedas de moleteado en grados grueso, medio y fino
  • Se utilizan mejor en producciones más pequeñas, no en ciclos continuamente grandes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo