Motion
08654022
Corte neutro, diagonal, 5/16" de ancho, 3/4" de alto x 5" de largo, mango de pivote: se requieren 2 nudos (incluido), 5/8" de diámetro x 5/16" de ancho, 7/32" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732288
No. Fabricante 08654022
Precio45.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corte neutro, diagonal, 5/16" de ancho, 3/4" de alto x 5" de largo, mango de pivote: se requieren 2 nudos (incluido), 5/8" de diámetro x 5/16" de ancho, 7/32" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732288
No. Fabricante 08654022

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la estriada
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara de la moletilla
    5/16 pulg.
  • Diámetro del orificio estriado
    7/32 pulg.
  • Altura del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    5 pulg.
  • Ancho del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Incluye ruedas dentadas
    Sí
  • Patrones de moleteado incluidos
    Diagonal izquierda; diagonal derecha
  • Serie Knurl
    KT
  • Tipo de estriador
    Cabezal pivotante
  • Modular
    No
  • Número de nudos
    2
  • Patrón
    Diagonal
  • Forma del mango
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
08654022 08654022 5/16X3/4X5 NEUMÁTICO A
  • Los moletines de protuberancia con cabezal pivotante, también conocidos como moletines autocentrantes, están diseñados con cabezales pivotantes que se alinean con la pieza que se va a enrollar
  • Las moletillas se montan entre las arandelas de empuje del soporte para garantizar una rotación suave y uniforme

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo