Motion
08654030
Corte neutro, diagonal, 3/8" de ancho, 7/8" de alto x 5-1/2" de largo, mango de pivote: se requieren 2 nudos (incluido), 5/8" de diámetro x 5/16" de ancho, 7/32" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732289
No. Fabricante 08654030
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corte neutro, diagonal, 3/8" de ancho, 7/8" de alto x 5-1/2" de largo, mango de pivote: se requieren 2 nudos (incluido), 5/8" de diámetro x 5/16" de ancho, 7/32" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732289
No. Fabricante 08654030
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la estriada
    5/8 pulg.
  • Ancho de la cara de la moletilla
    5/16 pulg.
  • Diámetro del orificio estriado
    7/32 pulg.
  • Altura del mango
    7/8 pulg.
  • Longitud del mango
    5-1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Incluye ruedas dentadas
  • Patrones de moleteado incluidos
    Diagonal izquierda; diagonal derecha
  • Serie Knurl
    KT
  • Tipo de estriador
    Cabezal pivotante
  • Modular
    No
  • Número de nudos
    2
  • Patrón
    Diagonal
  • Forma del mango
    Rectángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
08654030 08654030 3/8X7/8X5 1/2 NEUMÁTICO
  • Los moletines de protuberancia con cabezal pivotante, también conocidos como moletines autocentrantes, están diseñados con cabezales pivotantes que se alinean con la pieza que se va a enrollar
  • Las moletillas se montan entre las arandelas de empuje del soporte para garantizar una rotación suave y uniforme

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo