Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la estriada3/4 pulg.
- Ancho de la cara de la moletilla3/8 pulg.
- Diámetro del orificio estriado1/4 pulg.
- Altura del mango1-1/8 pulg.
- Longitud del mango6-1/2 pulg.
- Ancho del mango1/2 pulg.
Detalles
- Incluye ruedas dentadasSí
- Patrones de moleteado incluidosDiagonal izquierda; diagonal derecha
- Serie KnurlKT
- Tipo de estriadorCabezal pivotante
- ModularNo
- Número de nudos2
- PatrónDiagonal
- Forma del mangoRectángulo
Descripción general
- Los moletines de protuberancia con cabezal pivotante, también conocidos como moletines autocentrantes, están diseñados con cabezales pivotantes que se alinean con la pieza que se va a enrollar
- Las moletillas se montan entre las arandelas de empuje del soporte para garantizar una rotación suave y uniforme