Motion
08656209
Corte neutro, diagonal, 1/2" de ancho x 1/2" de alto x 4-1/2" de mango cuadrado largo, púas de cabeza pivotante: se requieren 2 nudos (incluidos), 3/4" de diámetro x 3/8" de ancho, 1/4" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732292
No. Fabricante 08656209
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corte neutro, diagonal, 1/2" de ancho x 1/2" de alto x 4-1/2" de mango cuadrado largo, púas de cabeza pivotante: se requieren 2 nudos (incluidos), 3/4" de diámetro x 3/8" de ancho, 1/4" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732292
No. Fabricante 08656209
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Ancho de la cara de la moletilla
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio estriado
    1/4 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Incluye ruedas dentadas
  • Patrones de moleteado incluidos
    Diagonal izquierda; diagonal derecha
  • Serie Knurl
    KT
  • Tipo de estriador
    Cabezal pivotante
  • Modular
    No
  • Número de nudos
    2
  • Patrón
    Diagonal
  • Forma del mango
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
08656209 08656209 4 1/2 X 1/2 X 1/2 KNUR
  • Los moletines de protuberancia con cabezal pivotante, también conocidos como moletines autocentrantes, están diseñados con cabezales pivotantes que se alinean con la pieza que se va a enrollar
  • Las moletillas se montan entre las arandelas de empuje del soporte para garantizar una rotación suave y uniforme

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo