Motion
08680191
Corte neutro, recto, 1/2" de ancho, 1/2" de alto x 4" de largo, mango cuadrado de cabeza pivotante: se requiere 1 nudo (incluido), 3/4" de diámetro x 1/4" de ancho, 1/4" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732310
No. Fabricante 08680191
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corte neutro, recto, 1/2" de ancho, 1/2" de alto x 4" de largo, mango cuadrado de cabeza pivotante: se requiere 1 nudo (incluido), 3/4" de diámetro x 1/4" de ancho, 1/4" de diámetro de orificio, serie KT
Artículo MI #11732310
No. Fabricante 08680191
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Ancho de la cara de la moletilla
    1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio estriado
    1/4 pulg.
  • Altura del mango
    1/2 pulg.
  • Longitud del mango
    4 pulg.
  • Ancho del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Incluye ruedas dentadas
    Sí
  • Patrones de moleteado incluidos
    Recto
  • Serie Knurl
    KT
  • Tipo de estriador
    Cabezal pivotante
  • Modular
    No
  • Número de nudos
    1
  • Patrón
    Recto
  • Forma del mango
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
08680191 08680191 4"X1/2X1/2 NEUMÁTICO ÚNICO
  • Los moletines de protuberancia con cabezal pivotante, también conocidos como moletines autocentrantes, están diseñados con cabezales pivotantes que se alinean con la pieza que se va a enrollar
  • Las moletillas se montan entre las arandelas de empuje del soporte para garantizar una rotación suave y uniforme
  • Las ruedas rectas se utilizan para crear un patrón de moleteado recto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo