Motion
08687329 08687329 25MFD 440V CAPACITORS0

Value Collection
08687329 08687329 25MFD 440V CAPACITORS0

25 Condensador de motor Microfarad de 440 voltios, 2.91" de ancho x 1.91" de profundidad x 3" de alto
Artículo MI #11732341
No. Fabricante 08687329 08687329 25MFD 440V CAPACITORS0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Value Collection
08687329 08687329 25MFD 440V CAPACITORS0

25 Condensador de motor Microfarad de 440 voltios, 2.91" de ancho x 1.91" de profundidad x 3" de alto
Artículo MI #11732341
No. Fabricante 08687329 08687329 25MFD 440V CAPACITORS0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    1.9100 pulg.

Detalles

  • Microfaradio
    25
  • Código PSC
    6105
  • Tipo
    Condensadores
  • Voltaje
    440

Descripción general

Descripción del fabricante
08687329 08687329 25MFD 440V CAPACITORS0

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo