Motion
08703985
#4-40 UNC Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable, 3/8" Longitud total
Artículo MI #11732400
No. Fabricante 08703985
Precio0.28 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#4-40 UNC Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable, 3/8" Longitud total
Artículo MI #11732400
No. Fabricante 08703985

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.28 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Longitud  
    1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Plano de 82 grados
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
08703985 08703985 4-40X3/8" 316SS PLANO H
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.