Motion
08790206
5/16" Diam, Mango de 19/64", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3-13/16" OAL, Mango de 3-1/16" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732488
No. Fabricante 08790206
Precio12.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16" Diam, Mango de 19/64", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 3-13/16" OAL, Mango de 3-1/16" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732488
No. Fabricante 08790206

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio12.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    19/64 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/16 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08790206 08790206 5/16 CUADRO DE SS SER CORTO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.