Motion
08790602
15/16" Diam, Mango de 3/4", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-1/8" OAL, Mango de 4-5/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732528
No. Fabricante 08790602
Precio56.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15/16" Diam, Mango de 3/4", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-1/8" OAL, Mango de 4-5/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732528
No. Fabricante 08790602

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    15/16 pulg.
  • Longitud total
    6-1/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    4-5/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08790602 08790602 15/16 SER CORTO SS COU
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.