Motion
08790628
31/32" Diam, Mango de 3/4", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-3/8" OAL, Mango de 4-5/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732530
No. Fabricante 08790628
Precio57.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
31/32" Diam, Mango de 3/4", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-3/8" OAL, Mango de 4-5/8" OAL, Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732530
No. Fabricante 08790628

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio57.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    31/32 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    5/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    4-5/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08790628 08790628 31/32 SER CORTO SS COU
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.