Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del avellanador1-3/16 pulg.
- Longitud total6-3/8 pulg.
- Comp. de diámetro del vástago piloto5/16 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
- Longitud del mango4-5/8 pulg.
Detalles
- Estilo de aviónNo
- Material de avellanadoAcero de alta velocidad
- Dirección de corteAdelante
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Número de canales3
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.