Motion
08791246
Diámetro de 1-3/8", Mango de 1", Diámetro, 5 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-5/8" OAL, Mango OAL de 4-5/8", Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732538
No. Fabricante 08791246
Precio119.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 1-3/8", Mango de 1", Diámetro, 5 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 6-5/8" OAL, Mango OAL de 4-5/8", Acabado brillante, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11732538
No. Fabricante 08791246

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio119.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del avellanador
    1-3/8 pulg.
  • Longitud total
    6-5/8 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    4-5/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    5
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08791246 08791246 1-3/8" SER CORTO SS CO
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good