Motion
08794026
11 Piezas, 3 Canales, Mango Recto, Juego de Contracalibre Piloto Intercambiable - Acabado Brillante, Acero de Alta Velocidad
Artículo MI #11732558
No. Fabricante 08794026
Precio316.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
11 Piezas, 3 Canales, Mango Recto, Juego de Contracalibre Piloto Intercambiable - Acabado Brillante, Acero de Alta Velocidad
Artículo MI #11732558
No. Fabricante 08794026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio316.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 13/32; 7/16; 15/32; 1/2 pulg.
  • Piloto estándar o sobredimensionado
    Estándar

Detalles

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Acero de alta velocidad
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Número de piezas
    11
  • Tipo de mango
    Recto
  • Material de la unidad de almacenamiento
    Madera
  • Tipo de unidad de almacenamiento
    Bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO 08794026 08794026 , 3/16-1/2 X 32 NDS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
  • El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
  • Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.