Motion
08815276
27/64" Diam, Mango de 3/8", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 4-1/16" OAL, Mango de 3-1/16" OAL, Acabado brillante, Cobalto
Artículo MI #11732577
No. Fabricante 08815276
Price$31.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
27/64" Diam, Mango de 3/8", Diam, 3 canales, Mango recto, Avellanado piloto intercambiable - 4-1/16" OAL, Mango de 3-1/16" OAL, Acabado brillante, Cobalto
Artículo MI #11732577
No. Fabricante 08815276

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$31.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del avellanador
    27/64 pulg.
  • Longitud total
    4-1/16 pulg.
  • Comp. de diámetro del vástago piloto
    5/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/16 pulg.

Details

  • Estilo de avión
    No
  • Material de avellanado
    Cobalto
  • Dirección de corte
    Adelante
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número de canales
    3
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
08815276 08815276 27/64 SER CORTO DE COBALTO
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron