Motion
08941858
#10-32 UNF Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable, 1-1/2" Longitud total
Artículo MI #11732724
No. Fabricante 08941858
Precio0.95 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF Hex Socket 82° Tornillo de tapa plana;316 Acero inoxidable, 1-1/2" Longitud total
Artículo MI #11732724
No. Fabricante 08941858

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.95 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Longitud  
    1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Plano de 82 grados
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
08941858 08941858 10-32X1-1/2" 316SS FLA
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.