Motion
09035452
1-7/16 - 12 troquel redondo ajustable de acero de alta velocidad, 2-1/2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11732810
No. Fabricante 09035452
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-7/16 - 12 troquel redondo ajustable de acero de alta velocidad, 2-1/2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11732810
No. Fabricante 09035452
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-7/16 - 12

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
09035452 09035452 1-7/16X12 2-1/2"OD HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo