Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior1 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-64
Details
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
09035734 09035734 3/8X64 1"OD IMPORT HSS
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.