Motion
09035932
M21x2.50 Acero métrico especial de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11732835
No. Fabricante 09035932
Precio56.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M21x2.50 Acero métrico especial de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11732835
No. Fabricante 09035932

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M21x2.50

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Especial métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
09035932 09035932 M21X2.5 2"OD IMPORT HS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo