Motion
09036088
M33x3.00 Acero métrico fino de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2-1/2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11732844
No. Fabricante 09036088
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M33x3.00 Acero métrico fino de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2-1/2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11732844
No. Fabricante 09036088
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M33x3.00

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
09036088 09036088 M33X3.0 2-1/2"OD IMPOR
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo