Motion
09036096
M34x1.50 Acero métrico especial de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2-1/2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11732845
No. Fabricante 09036096
Precio103.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M34x1.50 Acero métrico especial de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2-1/2" OD, rosca a la derecha
Artículo MI #11732845
No. Fabricante 09036096

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio103.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M34x1.50

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Especial métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
09036096 09036096 M34X1.5 2-1/2"OD IMPOR
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo