Motion
09036260
M6.3x1.00 Acero métrico grueso de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" de diámetro exterior, rosca a la derecha
Artículo MI #11732858
No. Fabricante 09036260
Precio10.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6.3x1.00 Acero métrico grueso de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 1" de diámetro exterior, rosca a la derecha
Artículo MI #11732858
No. Fabricante 09036260

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6.3x1.00

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
09036260 09036260 M6.3X1 1"OD IMPORT HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo