Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM25x1.00
Detalles
- Tipo de casoEstuche de plástico
- BiselBase, tapón, cono
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de piezas3
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD7
- Rosca estándarMulta métrica
Descripción general
- Los biseles de fondo tienen roscas de 1 a 2
- Los biseles de tapón tienen roscas de 3 a 5
- Los biseles cónicos tienen roscas de 7 a 10 y normalmente se utilizan como macho de roscar de arranque
- Todos pueden utilizarse para roscar agujeros ciegos.El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.