Motion
09036492
M3.5x0.60 Sistema métrico grueso, 3 canales, base, tapón y cónico, acabado brillante, juego de machos de roscar de acero de alta velocidad - Corte a la derecha, 2" OAL, 11/16" de longitud de rosca
Artículo MI #11732874
No. Fabricante 09036492
Precio15.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M3.5x0.60 Sistema métrico grueso, 3 canales, base, tapón y cónico, acabado brillante, juego de machos de roscar de acero de alta velocidad - Corte a la derecha, 2" OAL, 11/16" de longitud de rosca
Artículo MI #11732874
No. Fabricante 09036492

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3.5x0.60

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Número de piezas
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D4
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
09036492 09036492 M3.5X.6 SET/3 HSS PLG/
  • Los biseles de fondo tienen roscas de 1 a 2
  • Los biseles de tapón tienen roscas de 3 a 5
  • Los biseles cónicos tienen roscas de 7 a 10 y normalmente se utilizan como macho de roscar de arranque
  • Todos pueden utilizarse para roscar agujeros ciegos.El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo