Motion
09036765
M18x1.00 Macho de roscar manual estándar de acero recto de alta velocidad y acabado brillante, métrico fino D5 4-Flute , bisel de fondo, rosca a la derecha, 4-1/32" OAL, 1-13/16" de longitud de rosca, 6H
Artículo MI #11732896
No. Fabricante 09036765
Precio35.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18x1.00 Macho de roscar manual estándar de acero recto de alta velocidad y acabado brillante, métrico fino D5 4-Flute , bisel de fondo, rosca a la derecha, 4-1/32" OAL, 1-13/16" de longitud de rosca, 6H
Artículo MI #11732896
No. Fabricante 09036765

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.00 mm

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Clase de ajuste
    6H
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D5
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
09036765 09036765 M18X1 TOMA DE MANO HSS MET
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo