Motion
09036898
M26x1.50 Macho de roscar manual estándar de acero recto de alta velocidad y acabado brillante, métrico fino D8 4-Flute , bisel de fondo, rosca a la derecha, 4" OAL, 1-1/2" de longitud de rosca, 6H
Artículo MI #11732906
No. Fabricante 09036898
Precio78.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M26x1.50 Macho de roscar manual estándar de acero recto de alta velocidad y acabado brillante, métrico fino D8 4-Flute , bisel de fondo, rosca a la derecha, 4" OAL, 1-1/2" de longitud de rosca, 6H
Artículo MI #11732906
No. Fabricante 09036898

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M26x1.50 mm

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Clase de ajuste
    6H
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D8
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
09036898 09036898 M26X1.5 MANO B METÁLICA HSS
  • Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo