Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-1/8 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la roscaM4x0.50 mm
Details
- BiselParte inferior
- Clase de ajuste6H
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD4
- Rosca estándarMulta métrica
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
09037045 09037045 M4X.5 TOMA DE MANO HSS MET
- Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.