Motion
09037839
M10x1.25 Acero métrico fino de alta velocidad, dado redondo ajustable, 1" OD, 1/2" de grosor, rosca a la izquierda
Artículo MI #11732948
No. Fabricante 09037839
Precio11.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.25 Acero métrico fino de alta velocidad, dado redondo ajustable, 1" OD, 1/2" de grosor, rosca a la izquierda
Artículo MI #11732948
No. Fabricante 09037839

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.25

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
09037839 09037839 M10X1.25 1"OD IMP HSS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo