Motion
09037896
M16x1.50 Acero métrico fino de alta velocidad, dado redondo ajustable, 1-1/2" OD, 1/2" de grosor, rosca a la izquierda
Artículo MI #11732953
No. Fabricante 09037896
Precio28.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16x1.50 Acero métrico fino de alta velocidad, dado redondo ajustable, 1-1/2" OD, 1/2" de grosor, rosca a la izquierda
Artículo MI #11732953
No. Fabricante 09037896

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio28.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Grosor
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16x1.50

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
09037896 09037896 M16X1.5 1-1/2"OD IMP H
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo