Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1 pulg.
- Grosor1/4 pulg.
- Tamaño de la roscaM4x0.70
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaIzquierda
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.